Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRD106F2GA Ușă de acces 11 inchi lățime 7 inchi înălțime oțel | AE8NQA 6EKD7

DUCTMATE GRD106F2GA Ușă de acces 11 inchi lățime 7 inci înălțime oțel

În stoc
Articol: AE8NQA Model: GRD106F2GACrucea Ref: 6EKD7
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
€227.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă de acces la conductă
Înălțimea ușii7"
Lățimea ușii11 "
finalizareaGalvanizat
BalamaleleNici unul
ZăvorȘuruburi
MaterialOţel
Înălțimea de deschidere brută6"
Lățime de deschidere brută10 "
ModelaDreptunghiular
Temp. Gamă2300 de grade max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiifinalizareaBalamaleleZăvorModelaTemp. GamăPreț
DUCTMATE GRFDH6GA Ușă de acces 6 inci înălțime Cammed 6 inci lățime | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€39.23
DUCTMATE GRFDH8GA Ușă de acces 8 inchi înălțime 8 inchi lățime Cammed | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€47.06
DUCTMATE GRFDH10GA Ușă de acces 10 inchi înălțime 10 inchi lățime Tab-inch | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€56.16
DUCTMATE GRFDH12GA Ușă de acces 12 inchi înălțime 12 inchi lățime Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€64.20
DUCTMATE GRFDH14GA Ușă de acces 14 inchi înălțime 14 inchi lățime Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€69.02
DUCTMATE GRFDH16GA Ușă de acces 16 inchi înălțime 16 inchi lățime Tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€93.05
DUCTMATE GRFDH18GA Ușă de acces 18 inchi înălțime 18 inchi lățime Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€103.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRD106F2GA Ușă de acces 11 inchi lățime 7 inci înălțime oțel
€227.01 /unitate