Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1-LCD Transmițător de viteză a aerului, afișaj LCD, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi | CH9PEF 55EH67

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1-LCD Transmițător de viteză a aerului, afișaj LCD, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi

În stoc
Articol: CH9PEF Model: AVUL-5DB1-LCDCrucea Ref: 55EH67
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
€783.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de viteză de aer
Acuratete5%
Cablu Dia.5 mm până la 10 mm
Metoda de comunicareBACnet MS/TP sau Modbus RTU/ASCII
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPS
Consum de curent60 mA max.
Încărcare dispozitiv1/8-a unitate de sarcină
Afișați cifreCifre 5
Afișaj TipLCD
Conexiune electricaAnalogic
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Rezistență la sarcină Max.0 la 1100 Ohm
Max. Amperi60mA
Max. Actual60 mA
Max. Amperi de ieșire0 la 1100 Ohm
Orientare montareParalel
Semnal de ieșire4 până la 20 mA, 0 până la 5 V CC, 0 până la 10 V CC
Tensiune de ieșire1 kOhm
Alimentare24V DC -/+ 20% sau 24V AC -/+ 20%
Gamă1000 până la 4000 fpm
Gama de umiditate relativă5 până la 95% HR, fără condens
Timp De Raspuns10 sec.
serviciuAer curat și gaze incombustibile, compatibile
Factor de serviciuAer curat și gaze incombustibile, compatibile
Temp. Limită (grade F)32 de grade. la 122 de grade. F
Dimensiunea firului16-26 AWG
Ajustări zero și intervalButoane digitale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelAcuratetePreț
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD Transmițător de viteză a aerului, afișaj LCD, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€1,025.50
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 Transmițător de viteză a aerului, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€671.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Transmițător de viteză a aerului, afișaj LCD, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-LCD3%€767.35
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 Transmițător de viteză a aerului, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€671.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Transmițător de viteză a aerului, 4 până la 20 mA DC, analog, lungime sondă de 7.64 inchi | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%€426.23
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 Transmițător de viteză a aerului, 4 până la 20 mA DC, analog, lungime sondă de 7.64 inchi | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€662.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 Transmițător de viteză a aerului, analog | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€926.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1-LCD Transmițător de viteză a aerului, afișaj LCD, analog, lungimea sondei de 7.64 inchi
€783.12 /unitate