A B Asamblare: NUMAI F1 , Datorie: Continuu , Carcasa: DP , Tip carcasă: TEFC , Cadru: 215TZ , Material cadru: Oțel laminat , Marimea ramei: 184TZ , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , kW: 7.50 , Tip motor: Motor suflantă / ventilator , Montare: Rigid , Tip de montare: RIGID , Design NEMA: L , Orientare: Orizontală , Lungime totală: 16.7200 , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1800 , Diametru arbore: 1.1250 , Standarde și aprobări: UL
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele de ventilatoare centrifugale Marathon au rulmenți cu bile lubrifiați permanent care sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Acestea au cadre din oțel pentru rigiditate structurală și sunt furnizate cu o bază de montare rigidă.
- Aceste unități sunt echipate cu o carcasă deschisă TEFC, rezistentă la picurare, pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
- Aceste unități monofazate cu un cuplu de pornire ridicat permit alimentarea eficientă cu energie, cu funcționare continuă și silențioasă.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor cu 2 faze: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Aceste motoare previn suprasarcinile?
Da, aceste motoare de ventilatoare centrifugale Marathon au un protector termic cu resetare automată pentru a preveni suprasarcinile.
Cum să alegi între motoarele cu carcasă deschisă și cele rezistente la picurare?
Motoarele cu carcasă deschisă sunt ideale pentru locații cu ventilație minimă. Designul lor deschis asigură că aerul circulă liber prin motor. Pe de altă parte, carcasele deschise rezistente la picurare oferă ventilație și împiedică scurgerea picăturilor de lichid în carcasa motorului.