MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC Motor | AJ2LXY Z126

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC Motor

În stoc
Articol: AJ2LXY Model: 215TBDW7362Crucea Ref: Z126

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,171.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență8%
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215TZ
Amplificatori de încărcare completă44
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
kW7.50
MontareRigid
Design NEMAL
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)37.47
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.55

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START CAP RUN
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6307
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6206

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPArticolFactor de serviciuVoltajPreț
MARATHON MOTORS 184TBDW7369 Z124A Blower/Fan Motor | AJ2PAF Z124A 184TBDW736923.0 - 21.05Motor suflantă / ventilator1208-230€3,564.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC Motor
€4,171.12 /unitate