Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL Comutator cu buton miniatural, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL întrerupător cu buton miniatural, 6a @ 125v

În stoc
Articol: AA2BHU Model: P267T-1D-RND MTLCrucea Ref: 10C567
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
€10.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC
CuloriNichel
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare
Stem Dia. și dimensiunea firului0.468" x 15/32-32UNS-2A
Lungimea tijei0.46 "
Funcția de comutarePornit / Moment oprit
TerminalePlumb de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL este un comutator cu buton unipolar cu o singură aruncare (SPST) cu funcție de pornire/oprire momentană. Acest comutator Carling dispune de un mecanism de contact cu ruptură lentă, o bază fenolică, terminale pentru cablu de lipit și un actuator rotund din metal / metal concav / nailon.
    • Are o gamă de temperatură de funcționare de 32 - 185 de grade Fahrenheit și este ideal pentru utilizarea în echipamente de testare și măsurare și pentru controlul dispozitivelor de alarmă/avertizare. Este, de asemenea, utilizat pentru aplicații cu panouri din spate puțin adânci.
    • Acest comutator Carling Technologies, conform UL și certificat CSA, are un contact de curent alternativ de 6 amperi la 125 VCA și 3 amperi la 277 VAC.
    • Oferă rezistență de izolație minimă de 1000 mega ohmi și rezistență dielectrică de 1000 volți.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES 170 Comutator cu buton miniatural 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACAplicații pentru panoul din spate superficial0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Şurub€12.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL întrerupător cu buton miniatural, 6a @ 125v
€10.53 /unitate