REELCRAFT Tambururi de cablu de serviciu premium, seria L4000, revenire cu arc


Filtru
Culoare: Roșu , Tip cablu: SJTOW , Tip lampă: Incandescent , Wați lampa: 75 , Montare: Cârlig , Diametru bobină: 12.625 " , Lămpi de schimb: Bec standard , Tip: Retractare industrială, automată , Voltaj: 125
StilModelMax. AmperiLungime cabluAdâncimeDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
L45451233A
--------€1,064.81
RFQ
A
L45451237
--------€1,186.42
RFQ
B
L 4050 163 3-RP 1
1350ft9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€1,116.55
C
L 4050 163 9 1
1350ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 de grade până la 150 de grade F€1,186.25
D
L 4035 163 1 1
1335ft12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€679.58
D
L 4050 163 1 1
1350ft12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€718.13
E
L 4050 163 3SB 1
1350ft9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 de grade până la 125 de grade F€1,038.28
B
L 4035 163 3-RP 1
1335ft9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€965.63
E
L 4050 163 3 1
1350ft9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 de grade până la 125 de grade F€1,092.44
F
L 4545 123 3 1
1545ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-€1,225.03
G
L 4545 123 7 1
1545ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R2-€1,418.07
G
L 4545 123 7SB 1
1545ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 de grade până la 150 de grade F€1,318.08
H
L 4545 123 3SB 1
1545ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 de grade până la 150 de grade F€1,353.80
I
L 4545 123 3-17WHWC 1
1545ft9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-€905.25
J
L 4545 123 3A-RP 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-€1,307.09
K
L 4545 123 3A 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 de grade până la 125 de grade F€1,253.90
K
L 4545 123 3ASB 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 de grade până la 125 de grade F€1,302.07
K
L 4545 123 3BSB 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 de grade până la 125 de grade F€838.96
L
L 4545 123 3A-17WHWC 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-€957.22
G
L 4545 123 7ASB 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 de grade până la 125 de grade F€1,376.75
G
L 4545 123 7A 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 de grade până la 125 de grade F€1,596.03
K
L 4545 123 3B 1
2045ft9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 de grade până la 125 de grade F€1,386.39

Tambururi de cablu de serviciu premium, seria L4000, revenire cu arc

Bobinele de cablu de alimentare din seria Reelcraft L4000 se montează pe pereți sau tavan pentru a ține și depozita prelungitoare pentru a le proteja de încurcare, uzură și alte daune. Au o construcție din oțel de grosime acoperită cu pulbere pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune și un mecanism de întoarcere cu arc cu un arbore de decuplare pentru a elimina înfășurarea inversă a arcului în timp ce se retrag furtunurile. Aceste mulinete sunt prevăzute cu cabluri cu prize simple/duplex/triple, mufe cu lamă dreaptă sau becuri incandescente pentru furnizarea de alimentare cu energie electrică sau iluminare a echipamentelor/locurilor departe de o priză electrică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de cablu având cabluri de alimentare de 10, 13, 15 și 20 A cu lungimea cablului de 35 / 45 / 50 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?