CHICAGO PNEUMATIC Chei cu impact aer


Filtru
Admisie: 1/2 "NPT , nicovala: Standard , RPM suflantei: 650 , Lovituri pe minut: 750 , Dimensiunea unității: 1 "pătrat , Datorie: Industrial , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Prindere , Presiune necesară: 90 psi , Dimensiunea unității pătrate: 1.5 "
StilModelMin. Dimensiunea furtunuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiGama de cupluTipPreț (ex. TVA)
A
CP6910-P24
1 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / Thru Hole22.5 lb.370 - 1550 ft.- lb.Standard€2,507.62
B
CP6135-D80
3 / 4 "26.00-16 "Inel de porc35.3 lb.740 - 4055 ft.- lb.-€11,744.82
C
CP7783
3 / 4 "10.00Mânerul D13 45 / 64 "Inel18.5 lb.413 - 1253 ft.- lb.Standard€1,686.62
D
CP7783-6
3 / 4 "10.00Mânerul D19 39 / 64 "Inel20.9 lb.413 - 1253 ft.- lb.6 "Extins€1,712.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?