CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Cheie de impact cu aer, dimensiunea antrenamentului pătrat de 1 inch, 413 până la 1253 feet-lbs. | CD3VWZ 420A29

CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Cheie cu impact pneumatic, dimensiunea antrenare pătrată de 1 inch, 413 până la 1253 feet-lbs.

În stoc
Articol: CD3VWZ Model: CP7783-6Crucea Ref: 420A29

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,712.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.00
Stilul corpuluiMânerul D
CFM @ încărcare completă40.5
Dimensiunea unității1 "pătrat
Viteză gratuită6200 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAliaj de aluminiu
Lungime7.25 "
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul1770 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală19 39 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Greutatea sculei20.9 lb.
Gama de cuplu413 - 1253 ft.- lb.
Tip6 "Extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.16

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiGama de cupluTipPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Cheie de impact 1-1/2 inch | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Inel de porc35.3 lb.740 - 4055 ft.- lb.-€11,744.82
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Cheie cu impact pneumatic pentru utilizare generală, 1 inch, dimensiunea antrenamentului pătrat 413 până la 1253 ft.- Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00Mânerul D13 45 / 64 "Inel18.5 lb.413 - 1253 ft.- lb.Standard€1,686.62
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Cheie de impact cu aer pentru utilizare industrială, 1 inch, dimensiunea antrenamentului pătrat 370 până la 1550 ft.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / Thru Hole22.5 lb.370 - 1550 ft.- lb.Standard€2,507.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Cheie cu impact pneumatic, dimensiunea antrenare pătrată de 1 inch, 413 până la 1253 feet-lbs.
€1,712.54 /unitate