REELCRAFT TW7400 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 60 picioare | BT7LYJ

REELCRAFT TW7400 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 60 picioare

Articol: BT7LYJ Model: TW7400 OLPT
€926.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de sudură
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului60ft
Furtun exterior Dia.0.53 "
Admisie1/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet9 - 16 (M)
Presiune200 psi
Greutate43 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun retractabil de sudură cu gaz din seria TW de la Reelcraft au un corp dublu pivotant independent, fabricat din aluminiu și acoperit dur pentru rezistență la uzură. Acest design unic asigură separarea pozitivă a gazelor. Inelele O turnate speciale, dublu sigilate, previn scurgerile. Corpul pivotant și orificiul de admisie sunt ambele identificate permanent cu caneluri prelucrate pe partea de acetilenă pentru a asigura o instalare corectă. Orificiile pivotante sunt ambele identificate permanent cu caneluri prelucrate pe partea de gaz pentru a asigura o instalare corectă., ,Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Oțel armat – Baza din oțel sudată robot oferă rezistență maximă și calitate constantă., , Corpul pivotant dublu independent fabricat din aluminiu și acoperit dur pentru rezistență la uzură asigură separarea pozitivă a gazelor datorită designului său unic., , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelFurtunID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieGreutatePreț
REELCRAFT TW86075 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, diametru interior 3/8 inch, 200 Psi, lungime furtun 75 picioare | AM2CEQ TW86075 OLPTDa3 / 8 "75ft0.625 "9 - 16 (M)99 lbs.€1,981.83
RFQ
REELCRAFT TW7450 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM2JKD TW7450 OLPTDa1 / 4 "50ft0.53 "1/4 "NPT (F)50 lbs.€867.30
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 100 picioare | AM2JKE TW84100 OLPTDa1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)101 lbs.€1,691.84
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare | AY9WYL TW5425 OLPDa1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)26 lbs.€599.10
REELCRAFT TW7460 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 60 picioare | AY9WYY TW7460 OLPDa1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)55 lbs.€988.40
REELCRAFT TW84000 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 100 picioare | BT7JNA TW84000 OLPTNu1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)81 lbs.€1,180.01
RFQ
REELCRAFT TW5400 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare | BT7LYD TW5400 OLPTNu1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)22 lbs.€636.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW7400 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 60 picioare
€926.55 /unitate