PROTO Extensie Wobble Socket


Extensiile de priză Proto wobble sunt ideale pentru extinderea razei și accesibilității unghiului la piulițe și șuruburi în spații înguste. Aceste extensii se clătinesc atunci când intră în contact cu priza pentru a oferi flexibilitatea necesară pentru o prindere fermă a dispozitivului de fixare. Aceste extensii permit, de asemenea, utilizatorului să fixeze dispozitivul de fixare în diferite unghiuri....Citeste mai mult

Filtru
Număr de bucați: 1
StilModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
J5461W
1 / 2 "Chrome5"€23.82
A
J5464W
1 / 2 "Chrome20 "€68.91
B
J4760W
1 / 4 "Complet lustruit3"€20.87
A
J5259W
3 / 8 "Chrome1.75 "€14.77
A
J5261W
3 / 8 "Chrome8"€33.02
A
J5263W
3 / 8 "Chrome17.187 "€43.51

Mecanism de lucru

  • Aceste extensii se atașează la cheia tubulară la un capăt și la piulițe / șuruburi pe celălalt.
  • Pentru piulițe și șuruburi care sunt ușor accesibile, capătul tip bilă al extensiei este introdus complet în cheia tubulară, fixând astfel piulițele / șuruburile la un unghi de 90 de grade.
  • Pentru piulițe și șuruburi care nu pot fi fixate la un unghi de 90 de grade, capătul tip bilă al extensiei este parțial introdus în cheia tubulară, permițând cheii să fixeze piulița / șurubul la un unghi (17 grade).

DESCRIERE

  • Aceste extensii de soclu oscilatoriu au o construcție din oțel aliat pentru a preveni îndoirea/deformarea extensiei sub presiune.
  • Sunt tratate termic pentru rezistență structurală ridicată și unghiuri de susținere de până la 17 grade pentru strângerea piulițelor și șuruburilor în spații înguste.
  • Au o prindere texturată pe tijă pentru un sprijin suplimentar în timpul strângerii / slăbirii piuliței / șuruburilor.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • ASME

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre prizele cu 12 puncte și 6 puncte?

Prizele cu 12 puncte sunt proiectate pentru lucrări de reparații ușoare, în timp ce prizele cu 6 puncte sunt ideale pentru aplicații grele de strângere și deschiderea piulițelor și șuruburilor rotunjite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?