Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4760W Extensie priză Wobble 1/4 x 3 in | AA8LQT 19C384

PROTO J4760W Extensie priză oscilantă 1/4 x 3 inchi

În stoc
Articol: AA8LQT Model: J4760WCrucea Ref: 19C384

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€20.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie Wobble Socket
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaComplet lustruit
Număr de bucați1
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăPreț
PROTO J5259W Extensie priză oscilante 3/8 x 1-3/4 inci | AA8VGX 1AH80 J5259W3 / 8 "Chrome1.75 "€14.77
PROTO J5261W Extensie priză Wobble 3/8 x 8 in | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "Chrome8"€33.02
PROTO J5263W Extensie priză oscilante 3/8 x 17-3/16 inci | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "Chrome17.187 "€43.51
PROTO J5461W Extensie priză Wobble 1/2 x 5 in | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "Chrome5"€23.82
PROTO J5464W Extensie priză Wobble 1/2 x 20 in | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "Chrome20 "€68.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4760W Extensie priză oscilantă 1/4 x 3 inchi
€20.87 /unitate