A Durata medie de viață a becului: 25,000 ore , Durata medie: 25,000 ore , Tip de bază: Șurub mediu (E26) , Carcasă bec: Policarbonat , Tehnologia becului: LED-uri , CRI: 80 , reglabil/Neregulabil: Versiune sursă , Conform Energy Star: Da , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat ENERGY STAR , Interior exterior: Indoor / Outdoor , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Lumeni inițiali: 700 , Diametrul lămpii: 3.75 " , Forma lămpii: BR30 , Tip lampă: Reflector-R / BR , Înlocuire LED pentru: 65W , Culoare deschisa: Alb , Lumeni: 700 , Max. Lungime totală: 5.4 " , Forma generală a lămpii: PAR / BR , Voltaj: 120 , wați: 10