Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Lampă Led Br30 10w Med 2700k Dim | AD3LJX 40D434

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Lampă LED Br30 10w Med 2700k Dim

În stoc
Articol: AD3LJX Model: LED10 / DR303 / 827WCrucea Ref: 40D434
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
€12.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Viața medie25,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.3-3/4 "
Carcasa beculuiPolicarbonat
Tehnologia beculuiLED-uri
Temp. Culoare2700 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Conform Energy StarDa
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni inițiali700
Denumirea lămpiiLED10DR30V / 827W
Lampa Dia.3.75 "
Forma lămpiiBR30
Tip lămpiReflector-R / BR
Înlocuire LED pentru65W
Lumina de culoareAlb
Lumeni700
Max. Lungime totală5.4 "
Forma generală a lămpiiPAR / BR
Voltaj120
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareDenumirea lămpiiPreț
GE LIGHTING LED10DR30V/830W Lampă LED Br30 10w Med 3000k Dim | AD3LJY 40D435 LED10DR30V / 830W3000 KLED10DR30V / 830W€12.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Lampă LED Br30 10w Med 2700k Dim
€12.64 /unitate