Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5259W Extensie priză oscilante 3/8 x 1-3/4 inci | AA8VGX 1AH80

PROTO J5259W Extensie priză Wobble 3/8 x 1-3/4 in

În stoc
Articol: AA8VGX Model: J5259WCrucea Ref: 1AH80
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
€14.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie Wobble Socket
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăPreț
PROTO J4760W Extensie priză Wobble 1/4 x 3 in | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Complet lustruit3"€20.87
PROTO J5261W Extensie priză Wobble 3/8 x 8 in | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "Chrome8"€33.02
PROTO J5263W Extensie priză oscilante 3/8 x 17-3/16 inci | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "Chrome17.187 "€43.51
PROTO J5461W Extensie priză Wobble 1/2 x 5 in | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "Chrome5"€23.82
PROTO J5464W Extensie priză Wobble 1/2 x 20 in | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "Chrome20 "€68.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5259W Extensie priză Wobble 3/8 x 1-3/4 in
€14.77 /unitate