ML KISHIGO GF185 Vestă de înaltă vizibilitate


Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF185 sunt ideale pentru lucrări rutiere, controlul traficului și aplicații de urgență pentru a îmbunătăți vizibilitatea lucrătorilor. Caracteristicile lor de înaltă vizibilitate și reflectoare le fac esențiale în condiții de lumină scăzută, reducând riscurile de accidente și asigurând siguranța lucrătorilor în timpul criticilor....sarcini de cal.Citeste mai mult

Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: 8.9 cal / cm2 , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Galben verde , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Material: Modacrilic , Număr de buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
GF185-SM
40 "până la 42"27 "M€29.19
A
GF185-L-XL
44 "până la 48"27 "L / XL€29.19
A
GF185-2X-3X
50 "până la 54"28.5 "2XL / 3XL€30.03
A
GF185-4X-5X
56 "până la 62"29 "4XL / 5XL€31.29

GF185 Vestă de înaltă vizibilitate

Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF185 sunt ideale pentru lucrări rutiere, controlul traficului și aplicații de urgență pentru a îmbunătăți vizibilitatea lucrătorilor. Caracteristicile lor de înaltă vizibilitate și reflectoare le fac cruciale în condiții de lumină scăzută, reducând riscurile de accidente și asigurând siguranța lucrătorilor în timpul sarcinilor critice.

DESCRIERE

  • Acestea au o țesătură plasă respirabilă și care elimină umezeala pentru a menține confortul lucrătorilor în timpul utilizării prelungite.
  • Aceste veste oferă mai multe buzunare mari cu cusături întărite pentru a transporta în siguranță uneltele și echipamentele esențiale.
  • Ele vin cu o închidere frontală cu fermoar pentru îmbrăcare și îndepărtare ușoară și rapidă.
  • Aceste veste au o construcție modacrilic pentru rezistență la flacără și sunt echipate cu bandă reflectorizantă argintie de 2 inci lățime, oferind vizibilitate și siguranță maximă în condiții de lumină scăzută sau întuneric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?