A Material bile: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă cromată , Stilul corpului: Unghi , Tipul conexiunii: MNPT x MNPT , Material mâner: ABS , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 725 psi , Inălțime totală: 1" , Lungime totală: 3.5 " , Lățimea totală: 2.5 " , Evaluare presiune: WOG de 725 psi , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: BNR , Material tijă: Alamă , Temp. Gamă: -30 grade până la 100 grade F , Structura supapei: 1-Piece
Supape cu bilă cu filtru din alamă
Robinetele cu bilă filtrate Speedaire sunt proiectate pentru aplicații pneumatice și sunt prevăzute cu o sită încorporată pentru a elimina poluanții pe măsură ce aerul trece prin supapă. Aceste supape cu filtru din alamă au o construcție din alamă care oferă robustețe și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de aceste robinete cu bilă, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4, 1/8, 3/8 și 1/2 inch.