Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 13X539 Supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 1/8 In | AA6GXA

SPEEDAIRE 13X539 Supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 1/8 in

În stoc
Element: AA6GXA Model: 13X539
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
€45.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bile de filtrare
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Dimensiunea portului de scurgere1/8 "NPT
Manipulați materialulABS
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 725 psi
Inălțime totală1"
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Evaluare presiuneWOG de 725 psi
Material sigiliuPTFE
Material scaunBNR
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-30 grade până la 100 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801085
Tara natalaIE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 13X540 Supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 1/4 In | AA6GXB 13X5401 / 4 "€45.34
SPEEDAIRE 13X541 Supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 3/8 In | AA6GXC 13X5413 / 8 "€47.52
SPEEDAIRE 13X542 supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 1/2 In | AA6GXD 13X5421 / 2 "€47.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X539 Supapă cu bilă filtru din alamă Ang. Mnpt 1/8 in
€45.34 /unitate