Motor obturator DAYTON 4C885 | AD6WKT

DAYTON 4C885 Motor obturator

În stoc
Articol: AD6WKT Model: 4C885

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeclanșator
amperi0.35/0.20
Adâncime7-1/4 "
Înălţime9.75 "
Hz60
Poziție de montareVertical
Fază1
Voltaj100-240
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeHzVoltajLăţimePreț
DAYTON 24N065 Pachet de motor pentru obloane de perete cu panou dublu | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1/4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
DAYTON 24N066 Pachet de motor pentru obloane de tavan | AB7YQX 24N066.20 / .147-1/4 "8.5 "60120/2404.5 "€253.45
Motor obturator DAYTON 2FTX6 24 volți | AB9WGK 2FTX61.027-1/4 "8-1 / 2 (instalat)60244.5 "€290.94
Motor obturator DAYTON 45C664 pentru jaluzele de 36 până la 48 inchi | AD6FLW 45C664-----4"€306.60
Motor obturator DAYTON 45C665 pentru jaluzele de 49 până la 60 inch | AD6FLX 45C665-----3"€693.03
Motor obturator DAYTON 45C683 pentru jaluzele de 12 până la 36 inchi | AD6FMR 45C683-----4"€283.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C885 Motor obturator
€336.39 /unitate