Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 24N066 Pachet de motor pentru obloane de tavan | AB7YQX

DAYTON 24N066 Pachet de motor pentru obloane de tavan

În stoc
Articol: AB7YQX Model: 24N066

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€253.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeclanșator
amperi.20 / .14
Adâncime7-1/4 "
Înălţime8.5 "
Hz60
Poziție de montareVertical
Fază1
Voltaj120/240
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501104040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeHzVoltajLăţimePreț
DAYTON 24N065 Pachet de motor pentru obloane de perete cu panou dublu | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1/4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
Motor obturator DAYTON 2FTX6 24 volți | AB9WGK 2FTX61.027-1/4 "8-1 / 2 (instalat)60244.5 "€290.94
Motor obturator DAYTON 45C664 pentru jaluzele de 36 până la 48 inchi | AD6FLW 45C664-----4"€306.60
Motor obturator DAYTON 45C665 pentru jaluzele de 49 până la 60 inch | AD6FLX 45C665-----3"€693.03
Motor obturator DAYTON 45C683 pentru jaluzele de 12 până la 36 inchi | AD6FMR 45C683-----4"€283.02
Motor obturator DAYTON 4C885 | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1/4 "9.75 "60100-2405.875 "€336.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24N066 Pachet de motor pentru obloane de tavan
€253.45 /unitate