Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor obturator DAYTON 45C683 pentru jaluzele de 12 până la 36 inchi | AD6FMR

DAYTON 45C683 Motor obloane pentru jaluzele de 12 până la 36 inch

În stoc
Element: AD6FMR Model: 45C683

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€283.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeclanșator
Poziție de montareVertical
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501104040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeHzVoltajLăţimePreț
DAYTON 24N065 Pachet de motor pentru obloane de perete cu panou dublu | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1/4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
DAYTON 24N066 Pachet de motor pentru obloane de tavan | AB7YQX 24N066.20 / .147-1/4 "8.5 "60120/2404.5 "€253.45
Motor obturator DAYTON 2FTX6 24 volți | AB9WGK 2FTX61.027-1/4 "8-1 / 2 (instalat)60244.5 "€290.94
Motor obturator DAYTON 45C664 pentru jaluzele de 36 până la 48 inchi | AD6FLW 45C664-----4"€306.60
Motor obturator DAYTON 45C665 pentru jaluzele de 49 până la 60 inch | AD6FLX 45C665-----3"€693.03
Motor obturator DAYTON 4C885 | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1/4 "9.75 "60100-2405.875 "€336.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45C683 Motor obloane pentru jaluzele de 12 până la 36 inch
€283.02 /unitate