Material rulant: Spumă umplută , Tip rotiță: Pneumatic , Culoare: Galben , Înălțimea furcii: 2" , Lățimea șaui furcii: 48 " , Grosimea furcii: 2" , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Înălțime: 51 " , Inside Straddle: 48 " , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 6" , Max. Lățimea între furci: 18 " , Min. Lățimea între furci: 1 1 / 2 " , Operațiune: Pompa manuala , În afara Straddle: 64 " , Sursa de putere: Mână , Presiunea recomandată în anvelope: 36 psi față, 30 psi spate , Tip: utilitare ușoare și grele