ASHCROFT 1082 Manometru de încercare


Filtru
Precizie: +/- 0.25% , Certificat de calibrare: NIST cu date , Culoarea carcasei: Negru , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "NPT , Dimensiune cadran: 4.5 " , Tip ecartament: Test , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F , Material inel: Oțel articulat
StilModelCauza MaterialgradațiiGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
451082AS02L30C4
Aluminiu5 psi0 la 30 psi0.1 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
B
451082PS02L2MC4
Aluminiu200 psi0 la 2000 psi10 psiMonel 400Monel K€911.19
A
451082PS02L10MC4
Aluminiu1000 psi0 la 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K€911.19
A
451082AS02L100 C4
Aluminiu10 psi0 la 100 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082PS02L3MC4
Aluminiu500 psi0 la 3000 psi10 psiMonel 400Monel K€911.19
A
451082AS02L200 C4
Aluminiu20 psi0 la 200 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082AS02L15C4
Aluminiu1 psi0 la 15 psi0.05 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082PS02L600C4
Aluminiu50 psi0 la 600 psi10 psiMonel 400Monel K€911.19
A
451082PS02L1MC4
Aluminiu100 psi0 la 1000 psi5 psiMonel 400Monel K€911.19
A
451082AS02L60C4
Aluminiu5 psi0 la 60 psi0.2 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082AS02L400C4
Aluminiu50 psi0 la 400 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082AS02L300C4
Aluminiu50 psi0 la 300 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€693.66
A
451082PS02L5MC4
Aluminiu500 psi0 la 5000 psi20 psiMonel 400Monel K€911.19
A
45-1082PS 02L 5000
Aluminiu acoperit epoxidic500 psi0 la 5000 psi20 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082AS 02L 15
Aluminiu acoperit epoxidic1 psi0 la 15 psi0.05 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
B
45-1082PS 02L 2000
Aluminiu acoperit epoxidic200 psi0 la 2000 psi10 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082 PS 02L 600 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic50 psi0 la 600 psi2 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082AS 02L 200 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic20 psi0 la 200 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
A
45-1082PS 02L 3000
Aluminiu acoperit epoxidic500 psi0 la 3000 psi10 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082PS 02L 1000
Aluminiu acoperit epoxidic100 psi0 la 1000 psi5 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082AS 02L 300 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic50 psi0 la 300 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 100 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic10 psi0 la 100 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
A
45-1082PS 02L 10 000 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic1000 psi0 la 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K€684.72
A
45-1082AS 02L 60 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic5 psi0 la 60 psi0.2 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 400 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic50 psi0 la 400 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 30 PSI
Aluminiu acoperit epoxidic5 psi0 la 30 psi0.1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?