Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Manometru 0 - 600 Psi 4-1/2in | AB9TEL 2F030

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Manometru 0 până la 600 Psi 4-1/2in

În stoc
Element: AB9TEL Model: 45-1082 PS 02L 600 PSICrucea Ref: 2F030
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
€684.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.25%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialAluminiu acoperit epoxidic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații50 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 600 psi
Material inelOțel articulat
Cea mai mică absolvire2 psi
Material socluMonel 400
Materialul tubuluiMonel K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialgradațiiGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Manometru 0 - 100 Psi 4-1/2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIAluminiu acoperit epoxidic10 psi0 la 100 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Manometru 0 - 15 Psi 4-1/2 inch 1/4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Aluminiu acoperit epoxidic1 psi0 la 15 psi0.05 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Manometru 0 - 200 Psi 4-1/2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIAluminiu acoperit epoxidic20 psi0 la 200 psi0.5 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI Manometru 0 - 30 Psi 4-1/2 inch 1/4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIAluminiu acoperit epoxidic5 psi0 la 30 psi0.1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI Manometru 0 - 300 Psi 4-1/2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIAluminiu acoperit epoxidic50 psi0 la 300 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Manometru 0 - 400 Psi 4-1/2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIAluminiu acoperit epoxidic50 psi0 la 400 psi1 psiAlamăFosfor Bronz€522.95
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Manometru 0 - 60 Psi 4-1/2 inch 1/4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIAluminiu acoperit epoxidic5 psi0 la 60 psi0.2 psiAlamăFosfor Bronz€522.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Manometru 0 până la 600 Psi 4-1/2in
€684.71 /unitate