VESTIL ALL-T-2-48 Transpaleți pentru orice teren din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 2000 lb. Capacitate, galben | AG7LTU

VESTIL ALL-T-2-48 Transpaletă pentru orice teren din oțel, lungime furcă de 48 inch, 2000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7LTU Model: ALL-T-2-48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,071.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate2000 lbs.
Tip rotorPneumatic
CuloriGalben
Adâncime63 "
Înălțimea furcii2"
Înălțimea furcii coborâtă3-1 / 8 In.
Înălțimea furcii ridicate9 In.
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii48 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii4"
Dia Caster fata.16 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime51 "
În interiorul Straddle48 "
Lungime63 "
Centrul de încărcare24 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii reglabile26 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea furcii reglabile9 1 / 2 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată9"
Dia rotor spate.10 "
Lăţime65 "
Lățimea peste furci9-1 / 2 până la 26 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)165.1
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateAdâncimeLungimea furciiLățimea furciimâner LungimeMax. Lățimea furcii reglabileMin. Lățimea furcii reglabilePreț
VESTIL ALL-T-2 Transpaleți pentru orice teren din oțel, lungime furcă de 32 inch, 2000 lb. Capacitate, galben | AC4ABV 2XY40 ALL-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "€2,839.41
VESTIL ALL-T-HD Transpaleți pentru orice teren din oțel, lungime furcă de 32 inchi, 2500 lb. Capacitate, galben | AG7LUD ALL-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "€4,131.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALL-T-2-48 Transpaletă pentru orice teren din oțel, lungime furcă de 48 inch, 2000 lb. Capacitate, galben
€4,071.14 /unitate