Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor actuator DAYTON 5NKP0, 50/60 Hz, 100-240 V | AE4WMQ

DAYTON Motor actuator 5NKP0, 50/60 Hz, 100-240 V

În stoc
Articol: AE4WMQ Model: 5NKP0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€661.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul actuatorului
amperi3.0/1.5
Adâncime5"
Înălţime10 "
Hz50/60
Poziție de montareVertical
Fază1
Voltaj24 la 240
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8501402040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor actuator 5NKP0, 50/60 Hz, 100-240 V
€661.64 /unitate