ROTHENBERGER 71453 Mașină de filetat țevi 1/2 la 1-1/4 in | AD7JQD 4ETA3

ROTHENBERGER 71453 Mașină de filetat țevi 1/2 la 1-1/4 in

În stoc
Articol: AD7JQD Model: 71453Crucea Ref: 4ETA3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,926.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină portabilă de filetat pentru țevi
amperi7.5
CapacitateȚeavă 1/2 "până la 1-1 / 4"
HP1
Hz50/60
RPM fără încărcare15 la 25
Lungime totală17 "
Lățimea totală14 "
Fază1
InversareaNu
Tipul comutatoruluiButon electronic de comandă inversă inversă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9375
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8459708080
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)

Variante de produs

ProdusModelamperiCapacitateHPRPM fără încărcareLungime totalăLățimea totalăTipul comutatoruluiPreț
ROTHENBERGER 63005 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 2 in | AD7JPX 4ERZ4 6300510Țeavă 1/2 "la 2", Șurub 1/4 "la 1-1 / 2"14021 "17 "Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior€6,181.02
ROTHENBERGER 63006 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 4 in | AD7JQB 4ETA1 6300610Țeavă 1/2 "până la 4", Șurub 3/8 "la 2"1.548 (1/2 "până la 2") și 18 (2-1 / 2 "până la 4")31 "21 "Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior€16,372.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 71453 Mașină de filetat țevi 1/2 la 1-1/4 in
€1,926.42 /unitate