LOVEJOY Imbinari universale de tip D, alezaj mixte


Filtru
Culoare: Metalic , Tip articulație: D-Type , Material: Oţel , Max. Deplasare unghiulară: 25 de grade F , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F
StilModelÎn afara Dia.Bore ABore BLungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaCuplul de rupere staticăSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
A
68514476234
1.75 "--5.00 "Fără șurub de fixare și 5/16"-18D11B10680 in-lbs.imperial€578.16
A
68514476251
1.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 și fără șurubD7B2880 in-lbs.imperial€499.39
A
68514476400
1.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 in-lbs.imperial€378.10
A
68514476184
1.250 "14 mm x 3/4 "14 mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm și 1/4"-20D8B5220 in-lbs.Imperial/Metric€410.63
A
68514476238
1.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1/4 "-20D10B7920 in-lbs.imperial€415.71
A
68514476434
2.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 in-lbs.imperial€577.32
A
68514476443
2.000 "--5.440 "Fără șurub de fixare și M8 x 8mmD12B10680 in-lbs.metric€446.88
A
68514476541
2.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3/8 "-16D13B33120 in-lbs.imperial€842.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?