Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476234 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YND Model: 68514476234

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€578.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.380 "
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3/8" extern și 1/4" x 1/8"
Tip articulațieD-Type
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.500 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.75 "
Lungime totală5.00 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub de fixare și 5/16"-18
MărimeaD11B
Cuplul de rupere statică10680 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum15.3125 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore ABore BLungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaCuplul de rupere staticăSistem de măsurarePreț
LOVEJOY 68514476184 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 5220 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNB 685144761841.250 "14 mm x 3/4 "14 mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm și 1/4"-20D8B5220 in-lbs.Imperial/Metric€410.63
LOVEJOY 68514476238 Articulație universală, 1.500 inch dia., 4.25 inch lungime, 7920 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1/4 "-20D10B7920 in-lbs.imperial€415.71
LOVEJOY 68514476251 Articulație universală, 1.120 inch dia., 3.380 inch lungime, 2880 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 și fără șurubD7B2880 in-lbs.imperial€499.39
LOVEJOY 68514476400 Articulație universală, 1.120 inch dia., 3.50 inch lungime, 2880 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 in-lbs.imperial€378.10
LOVEJOY 68514476434 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10680 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 in-lbs.imperial€577.32
LOVEJOY 68514476443 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10680 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPM 685144764432.000 "--5.440 "Fără șurub de fixare și M8 x 8mmD12B10680 in-lbs.metric€446.88
LOVEJOY 68514476541 Articulație universală, 2.500 inch dia., 7 inch lungime, 33120 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3/8 "-16D13B33120 in-lbs.imperial€842.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476234 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere
€578.16 /unitate