ROTHENBERGER 00579R Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in | AD7JPT 4ERY9

ROTHENBERGER 00579R Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in

În stoc
Element: AD7JPT Model: 00579RCrucea Ref: 4ERY9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,810.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat conductă
amperi20
CapacitateȚeavă 1/8 "la 2", Șurub 1/4 "la 2-1 / 4"
ChuckAutomat față și spate
HP2.75
Hz50/60
RPM fără încărcare72
Capacitatea uleiului1.0 gal.
Lungime totală41 "
Lățimea totală21 "
Fază1
PompaGerotor cu debit constant cu autoamorsare cu ulei prin cap
InversareaNu
Tipul comutatoruluiComutator de tambur cu comutator de picior integrat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 00579R Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in
€12,810.92 /unitate