Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC4, 60A, 600V

În stoc
Articol: BD2AEZ Model: KUXSC4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€17.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
InflamabilUL 94 V-1
Înălţime1.25 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime3.75 "
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieKU (X) SC
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 4
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăLungimePreț
Bloc terminal BUSSMANN KUSC6-WC, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8QUV KUSC6-WCtermoplastic5"€31.23
Bloc terminal BUSSMANN KUXSC6-00WCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8TYN KUXSC6-00WCPTtermoplastic5"€27.49
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN KUXSC12-WWCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8UQF KUXSC12-WWCPTtermoplastic8.75 "€59.25
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-W, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WTermoplastic (TP)3.75 "€17.97
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC2-WWCPT, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTTermoplastic (TP)2.5 "€15.02
Bloc terminal BUSSMANN KUSC8-BPWCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC9RHB KUSC8-BPWCPTtermoplastic6.25 "€41.14
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC8-WC, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCTermoplastic (TP)6.25 "€37.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC4, 60A, 600V
€17.41 /unitate