Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Complet închis, ventilator , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Subaplicație motor: Melci , Protecție termică a motorului: Manual , Tip motor: Condensator-Start , RPM plăcuță: 1725 , Eficiență nominală: 71.30% , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , Protectie termala: Manual , Voltaj: 115/230
Motoare de antrenare a melcului de pornire a condensatorului
Motoarele de antrenare a melcului de pornire cu condensator Dayton sunt utilizate pentru alimentarea melcurilor de cereale care se găsesc în operațiunile de creștere a păsărilor de curte. Aceste motoare au cadre din oțel laminat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Au carcase complet închise răcite cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea motorului și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1725 rpm. Aceste motoare permit montarea pe flanșă / bază pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în variante de 1/2, 3/4 și 1 CP.