DAYTON 3K996 Condensator de pornire motor pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm | AC9UFV

DAYTON 3K996 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm

În stoc
Element: AC9UFV Model: 3K996

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€719.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de antrenare a melcului
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56YZ
Amplificatori de încărcare completă9.1/4.6
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorMelci
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFlanșă
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală12 9 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.75 "
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.785
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMontarefinalizareaInrameaza-leLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 3K995 Condensator de pornire motor pentru serviciu agricol Tefc 1/2hp 1725rpm | AC9UFU 3K995Flanșă-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€584.72
DAYTON 4K997 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 1hp 1725rpm | AD8FWT 4K997Flanșă/BazăDayton Farm Duty verde56Y12 15 / 16 "1.155 / 8 "2.125 "12.6/6.3€805.69
DAYTON 5K044 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1/2hp 1725rpm | AE4FWB 5K044Flanșă/Bază-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€681.28
DAYTON 5K046 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm | AE4FWC 5K046Flanșă/BazăVerde Copt Pe Email56YZ12.5931.01 / 2 "1.75 "9.1/4.6€773.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3K996 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm
€719.95 /unitate