Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 97 71 180 Crimper izolat 23-5 AWG 7-1/4 inch Lungime | AA2MXG 10U185

KNIPEX 97 71 180 Crimper izolat 23-5 AWg 7-1/4 inch Lungime

În stoc
Articol: AA2MXG Model: 97 71 180Crucea Ref: 10U185
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
€130.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper izolat
ReglabilManual
Capacitate23-5 AWG
BucățiNu
Tip mânerdipped
Lungime totală7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8205595560
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
KNIPEX 97 21 215 Crimper izolat 10-18 Awg 9-1/4 inch Lungime | AA2MWC 10U154 97 21 215Manual10 până la 18 AWG, tăiere șuruburi din cupru și alamă 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdippedCrimper izolat9.25 "€77.82
KNIPEX 97 50 01 Crimper izolat 0.4-1.1 mm 6-1/8 inch Lungime | AA2MWE 10U156 97 50 01Manual0.4 până la 1.1 mmdippedCrimper izolat6.125 "€134.99
KNIPEX 97 51 10 Crimper izolat Rj11/12/45 7-1/2 inch Lungime | AA2MWF 10U158 97 51 10ManualRJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat7.5 "€145.09
KNIPEX 97 51 12 Crimper izolat 7.65 mm Lungime 10 inchi | AA2MWG 10U159 97 51 12ManualRJ10 (4 poli) 7.65 mm, RJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat10 "€495.29
KNIPEX 97 52 04 Crimper izolat 27-13 AWG 10 inch Lungime | AA2MWH 10U161 97 52 04Manual27-13 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€599.77
KNIPEX 97 52 05 Crimper izolat 20-10 AWg 10 inch lungime | AA2MWJ 10U162 97 52 05Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€530.97
KNIPEX 97 52 06 Crimper izolat 20-10 AWG 10 inch Lungime | AA2MWK 10U163 97 52 06Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€485.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 97 71 180 Crimper izolat 23-5 AWg 7-1/4 inch Lungime
€130.74 /unitate