VESTIL WT-2424 Masă de lucru mobilă înclinată, 300 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG8CNB

VESTIL WT-2424 Masă de lucru mobilă înclinată, 300 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch

În stoc
Articol: AG8CNB Model: WT-2424

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,491.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) pivotant, (2) pivotant dublu blocare
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru, argintiu
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale1.25 "
Înălțimea mânerului25 "
Înălţime34.75 "
Lungime24.06 "
Înălțimea buzelor3"
Înălțime coborâtă31 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42 "
Max. Unghi de înclinare30 grade
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime34.625 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role(4)4 x 1-1/4"
Ziua OperațieiManivelă
Metoda de operare(1) Rotiți butonul, (1) Roata manivelă
Tipul operațieiAcționat manual
Lungimea platformei24.06 "
Unghi de înclinare a platformei30 grade
Lățimea peronului24.06 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate1.25 "
Lăţime24.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)80.65
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieCapacitateCuloriMetoda de operareLungimea platformeiUnghi de înclinare a platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL WPT-1624 Masă de lucru mobilă înclinată, 200 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Albastru(2) Mânere de pârghie24 "45 grade17 "23.38 "€831.55
VESTIL WT-2221 Masă de lucru mobilă înclinată, 150 lb. Capacitate, 22 x 21 inch Dimensiune | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Albastru, argintiu(1) Rotiți butonul, (1) Mânerul pârghiei21 "45 grade22 "22 "€616.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WT-2424 Masă de lucru mobilă înclinată, 300 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch
€1,491.66 /unitate