VESTIL WT-2221 Masă de lucru mobilă înclinată, 150 lb. Capacitate, dimensiune 22 x 21 inch

În stoc
Articol: AG8CNA Model: WT-2221

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€616.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate150 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) pivotant, (2) pivotant dublu blocare
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru, argintiu
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale1.25 "
Înălțimea mânerului25 "
Înălţime28.38 "
Lungime21 "
Înălțimea buzelor2"
Înălțime coborâtă28 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime38.375 "
Max. Unghi de înclinare45 grade
Max. Distanța de călătorie10 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime28.375 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role(4)3-1/2 x 1-1/4"
Ziua OperațieiRotiți butonul
Metoda de operare(1) Rotiți butonul, (1) Mânerul pârghiei
Tipul operațieiAcționat manual
Lungimea platformei21 "
Unghi de înclinare a platformei45 grade
Lățimea peronului22 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată38 3 / 8 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate1.25 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)72.07
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieCapacitateCuloriMetoda de operareLungimea platformeiUnghi de înclinare a platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL WPT-1624 Masă de lucru mobilă înclinată, 200 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Albastru(2) Mânere de pârghie24 "45 grade17 "23.38 "€831.55
VESTIL WT-2424 Masă de lucru mobilă înclinată, 300 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Albastru, argintiu(1) Rotiți butonul, (1) Roata manivelă24.06 "30 grade24.06 "24.06 "€1,491.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WT-2221 Masă de lucru mobilă înclinată, 150 lb. Capacitate, dimensiune 22 x 21 inch
€616.75 /unitate