VESTIL WPT-1624 Masă de lucru mobilă înclinată, 200 lb. Capacitate, 16 x 24 inch Dimensiune | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 Masă de lucru mobilă înclinată, 200 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch

În stoc
Articol: AG8CLE Model: WPT-1624

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€831.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale1.25 "
Înălțimea mânerului30 "
Înălţime44.06 "
IncludeInclude (2) mânere cu pârghie, (2) roți pivotante, (2) roți pivotante cu blocare dublă,
Lungime26.31 "
Înălțimea buzelor2"
Înălțime coborâtă31 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42 "
Max. Unghi de înclinare45 grade
Max. Distanța de călătorie10.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime31.5 "
Numărul lui Caster4
Metoda de operare(2) Mânere de pârghie
Tipul operațieiAcționat manual
Lungimea platformei24 "
Unghi de înclinare a platformei45 grade
Lățimea peronului17 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate1.25 "
Lăţime23.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)78.9
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieCapacitateCuloriMetoda de operareLungimea platformeiUnghi de înclinare a platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL WT-2221 Masă de lucru mobilă înclinată, 150 lb. Capacitate, 22 x 21 inch Dimensiune | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Albastru, argintiu(1) Rotiți butonul, (1) Mânerul pârghiei21 "45 grade22 "22 "€616.75
VESTIL WT-2424 Masă de lucru mobilă înclinată, 300 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Albastru, argintiu(1) Rotiți butonul, (1) Roata manivelă24.06 "30 grade24.06 "24.06 "€1,491.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WPT-1624 Masă de lucru mobilă înclinată, 200 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch
€831.55 /unitate