ENERPAC Pompe hidraulice fără fir seria XC


Pompele hidraulice fără fir din seria Enerpac XC sunt utilizate în lucrări de construcție, întreținere, auto și producție pentru energie hidraulică la distanță și portabilă. Acestea permit operațiuni în locații fără sursă de alimentare, sporind eficiența și mobilitatea.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
XC1201MB
€7,919.28
A
XC1202MB
€8,903.63
B
XC1201ME
€7,811.10
A
XC1202ME
€8,232.06
C
XC1201M
€6,645.08
D
XC1202M
€6,999.63
E
XC1401M
€8,311.50
E
XC1401MB
€9,505.30
E
XC1401ME
€9,295.21
E
XC1402M
€8,551.04
E
XC1402MB
€9,087.70
E
XC1402ME
€9,815.54
E
XC1502T
€14,846.02
E
XC1502TE
€16,126.23

Mecanism de lucru

  • Încărcați pompa.
  • Conectați furtunurile la pompă și unealtă.
  • Controlați funcționarea pompei pentru a presuriza fluidul hidraulic.
  • Monitorizați presiunea și opriți-l când ați terminat.
  • Deconectați furtunurile în siguranță și efectuați întreținerea și reîncărcarea regulată.

DESCRIERE

  • Aceste pompe au un pandantiv interactiv care oferă feedback vizual și vibrațional în timpul funcționării.
  • Vin cu o baterie de 5 Ah, 28 V pentru o durată de viață sporită.
  • Aceste pompe au un control suspendat detașabil de 6 metri pentru o performanță îmbunătățită.
  • Sunt echipate cu un manometru umplut cu glicerină de 100 mm pentru o citire ușoară.
  • Folosesc un rezervor de vezică urinară pentru o utilizare îmbunătățită în orice poziție.
  • În plus, au o carcasă compozită ranforsată cu fibră de sticlă pentru o durabilitate sporită.
  • Sunt integrate cu un mâner și curea de transport pentru o portabilitate îmbunătățită.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să țin cont atunci când aleg o pompă hidraulică?

  • Asigurați-vă că pompa poate furniza debitul de fluid necesar.
  • Potriviți capacitatea de presiune a pompei la nevoile sistemului dumneavoastră.
  • Selectați între pompe cu angrenaje, palete sau cu piston în funcție de aplicație.
  • Luați în considerare cerințele de dimensiune și portabilitate.
  • Optează pentru o pompă eficientă din punct de vedere energetic pentru a reduce costurile de operare.
  • Asigurați-vă compatibilitatea cu fluidul hidraulic.
  • Alegeți o pompă care se potrivește cu viteza dorită.
  • Evaluați ușurința întreținerii și disponibilitatea pieselor de schimb.
  • Echilibrați performanța cu bugetul dvs.
  • Verificați caracteristicile de siguranță, cum ar fi supapele de limitare a presiunii.
  • Alegeți un producător de renume pentru fiabilitate.
  • Luați în considerare factori precum nivelul de zgomot și emisiile pentru impactul asupra mediului.

Cum curăț și întrețin pompele hidraulice fără fir Enerpac XC Series?

  • Verificați dacă există daune și scurgeri.
  • Curățați suprafețele exterioare.
  • Monitorizați și completați nivelul lichidelor.
  • Urmați instrucțiunile de îngrijire a bateriei.
  • Înlocuiți filtrele conform recomandărilor.
  • Verificați și înlocuiți garniturile dacă este necesar.
  • Verificați caracteristicile de siguranță.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform instrucțiunilor.
  • A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
  • Respectați instrucțiunile manualului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?