Pompa hidraulică fără fir Enerpac XC1202M funcționează fără a fi nevoie de un cablu de alimentare sau de o sursă de alimentare externă. Este alimentat de la baterie, permițând o mobilitate și operare ușoară în construcții, producție, întreținere și sarcini auto în care puterea hidraulică este necesară pentru ridicarea sarcinilor grele, îndoirea metalelor și aplicațiile de presare/tăiere.
Caracteristici:
- Pompa hidraulică fără fir Enerpac XC1202M este proiectată pentru a fi ușoară și vine cu un mâner și o curea de transport încorporate, ceea ce o face ușor de transportat dintr-o locație în alta.
- Este echipat cu un rezervor de vezică, care nu numai că previne contaminarea fluidului hidraulic, dar permite și utilizarea pompei în orice poziție, oferind flexibilitate în timpul funcționării.
- Această pompă hidraulică este învelită într-o carcasă compozită de înaltă rezistență, armată cu fibră de sticlă, care îi sporește durabilitatea.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt avantajele pompelor hidraulice fără fir față de pompele hidraulice tradiționale?
A. Tehnologia fără fir elimină pericolele de împiedicare întâlnite în alte pompe electrice sau cu aer. Această caracteristică sporește siguranța și face pompa mai convenabilă de utilizat în setările de lucru la distanță.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare la alegerea unei pompe hidraulice?
A. Luați în considerare debitul, presiunea nominală, compatibilitatea sursei de alimentare, dimensiunea și eficiența pompei.
Î. Cum se asigură o durată lungă de viață a acestei pompe hidraulice fără fir Enerpac XC1202M?
A. Întreținerea regulată este esențială pentru a asigura performanța optimă și longevitatea unei pompe hidraulice. Sarcinile de întreținere pot include verificarea nivelurilor de lichid, înlocuirea filtrelor, inspectarea furtunurilor și conexiunilor pentru scurgeri și monitorizarea stării generale a pompei.
Î. Cum să evitați problemele sau problemele cu pompele hidraulice?
A. Unele probleme comune cu pompele hidraulice includ contaminarea fluidelor, scurgerile din sistem, zgomotul pompei, pierderea de presiune sau debit și uzura componentelor pompei. Inspecțiile regulate, întreținerea preventivă și depanarea promptă pot ajuta la identificarea, abordarea și evitarea acestor probleme în mod eficient.