Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202MB, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMG 46C543

ENERPAC XC1202MB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V

În stoc
Articol: AG6RMG Model: XC1202MBCrucea Ref: 46C543

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,903.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Cicluintermitent
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Număr de puncte de desfacere1
Debit de ieșire @ 2000 psi30 cu. în./min.
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină125 cu. în./min.
Sursa de putereBaterie
Capacitate rezervor120 cu. în.
Capacitate utilă de ulei120 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3675
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)70.87
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413600040

Detalii produs:

Pompa hidraulică fără fir Enerpac XC1202MB oferă o soluție portabilă și eficientă pentru aplicațiile hidraulice și este potrivită pentru locații îndepărtate unde accesul la energie este limitat sau în interior unde există pericole de deplasare, ergonomie sau constrângeri de dimensiune. Această pompă este compatibilă cu majoritatea sculelor hidraulice Enerpac și cu cilindrii de dimensiuni mici și medii.

Caracteristici:

  • Pompa fără fir Enerpac XC1202MB dispune de un rezervor de vezică pentru prevenirea contaminării.
  • Are un motor de 1/2 cai putere și o baterie litiu-ion de 28 volți pentru a oferi viteză în condiții de încărcare și timp de funcționare prelungit.
  • Această pompă fără fir Enerpac XC1202MB are o carcasă compozită ranforsată cu fibră de sticlă pentru durabilitate.
  • Oferă tehnologie fără fir pentru eliminarea pericolelor de împiedicare.
  • Această pompă fără fir Enerpac XC1202MB funcționează la presiuni de până la 10000 psi.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Baterie XC28V: Este o baterie litiu-ion de 28 volți concepută pentru pompele hidraulice fără fir Enerpac pentru a oferi o putere fiabilă și o durată de funcționare extinsă pentru aplicațiile hidraulice portabile.
  • Enerpac Încărcător XC115VC: Acest încărcător de 115 volți este proiectat pentru pompele hidraulice fără fir Enerpac, permițând încărcarea ușoară și eficientă a bateriei litiu-ion de 28 volți a pompei pentru a asigura funcționarea continuă în aplicațiile hidraulice portabile.
  • Enerpac Cuplaj pivotant XSC1: Este un accesoriu compatibil pentru pompa hidraulică fără fir Enerpac, oferind o conexiune convenabilă și flexibilă între pompă și scule sau cilindri hidraulici, permițând manevrabilitate ușoară și versatilitate sporită în aplicațiile hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Pompa fără fir Enerpac XC1202MB poate fi utilizată în diferite orientări?

R. Da, pompa dispune de un rezervor de vezică care previne contaminarea și permite utilizarea pompei în orice poziție. Această flexibilitate permite pompei să se adapteze la diferite condiții de lucru.

Î. Ce este un giulgiu?

A. Pompele hidraulice Enerpac vin cu carcase compozite ranforsate cu fibră de sticlă pentru a oferi rezistență mecanică și eficiență mai mare în medii solicitante de șantier.

Î. Cum se întreține pompa fără fir Enerpac XC1202MB?

A.

  • Inspectați regulat pompa pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Curățați pompa după fiecare utilizare pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Asigurați-vă că bateria este încărcată și depozitată corespunzător atunci când nu este utilizată.
  • Verificați și înlocuiți furtunurile sau fitingurile hidraulice uzate sau deteriorate.
  • Păstrați rezervorul vezicii urinare al pompei curat și lipsit de contaminanți.
  • Depozitați pompa într-un mediu curat, uscat și protejat.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201MB, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€7,919.28
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201ME, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€7,811.09
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202ME, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€8,232.07
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201M, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMK 46C546 XC1201M€6,645.08
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202M, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMU 46C547 XC1202M€6,999.63
Kit pompă fără fir ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 man. Supapă | CM9MRB XC1401M€8,311.49
Kit Pompă fără fir ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Supapă, încărcător 15V | CM9MRC XC1401MB€9,505.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XC1202MB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V
€8,903.63 /unitate