GUARDIAN EQUIPMENT Ancoră de acoperiș


Ancorele de acoperiș Guardian sunt un tip de sistem de protecție împotriva căderii care oferă puncte de ancorare pentru lucrătorii care trebuie să îndeplinească sarcini la înălțime pe acoperișuri. Aceste ancore sunt instalate pe structura acoperișului și sunt utilizate cu echipamente personale de protecție împotriva căderii (hamuri și șnururi) pentru a preveni căderile.... și să asigure siguranța lucrătorilor. Ele pot rezista la sarcini de până la 430 lb.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Silver , Rezistență la tracțiune: 5000 lb.
StilModelAdâncimeLungimeMaterialCapacitate de greutateLăţimePreț (ex. TVA)
A
00482
1 / 4 "25 "Metal310 lb.3"€99.28
B
00484
3-5/16 "9"Oţel310 lb.3"€77.45
C
00455
3 / 4 "10.75 "Metal310 lb.3"€62.56
D
00342
6.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "€540.55
E
00645-M
12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
F
00645-C
12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
G
00255
12 "8"Metal310 lb.10 "€5,963.50
H
00645-W
12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
I
00657-M
18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€680.43
J
00656
18 "12 "Metal galvanizat310 lb.12 "€650.99
K
00657-W
18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€680.43

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Ancorele de acoperiș Guardian sunt reutilizabile?

Da, ancorele de acoperiș Guardian sunt reutilizabile și pot fi dezinstalate dintr-o locație și reinstalate în alta, după cum este necesar.

Ancorele de acoperiș Guardian sunt rezistente la condițiile meteorologice?

Ancorele pentru acoperiș Guardian sunt proiectate pentru a rezista la expunerea la lumina soarelui, ploaie, zăpadă și fluctuații de temperatură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?