Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDIAN EQUIPMENT 00455 Ancoră de acoperiș din lemn/metal 10-3/4 inch lungime x 3 inch lățime | AG2PVE 31XR01

GUARDIAN EQUIPMENT 00455 Ancoră de acoperiș din lemn/metal 10-3/4 inch lungime x 3 inch lățime

În stoc
Element: AG2PVE Model: 00455Crucea Ref: 31XR01
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
€46.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de acoperiș
Se atașează laLemn și metal
Adâncime3 / 4 "
Lungime10.75 "
MaterialMetal
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate310 lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMaterialCapacitate de greutateLăţimePreț
GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Ancoră pentru inel de taur, oțel galvanizat | AF6LGH 19UC75 004843-5/16 "9"Oţel310 lb.3"€93.55
GUARDIAN EQUIPMENT 00656 Ancoră din beton pentru acoperiș 12 inch lungime x 12 inch lățime x 18 inch adâncime | AG2PUW 31XP92 0065618 "12 "Metal galvanizat310 lb.12 "€636.05
GUARDIAN EQUIPMENT 00657-W Ancoră de acoperiș din lemn 16 inch lungime x 16 inch lățime x 18 inch adâncime | AG2PUX 31XP93 00657-W18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€670.26
GUARDIAN EQUIPMENT 00657-M Ancoră metalică pentru acoperiș 16 inch lungime x 16 inch lățime x 18 inch adâncime | AG2PUY 31XP94 00657-M18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€670.26
GUARDIAN EQUIPMENT 00255 Ancoră de acoperiș din metal/lemn 8 inch lungime x 10 inch lățime x 12 inch adâncime | AG2PVA 31XP96 0025512 "8"Metal310 lb.10 "€206.08
GUARDIAN EQUIPMENT 00482 Ancoră de acoperiș din lemn 25 inch lungime x 3 inch lățime x 1/4 inch adâncime | AG2PVB 31XP97 004821 / 4 "25 "Metal310 lb.3"€111.74
GUARDIAN EQUIPMENT 00342 Ancoră de acoperiș din lemn 20 inch lungime x 6-1/2 inch lățime x 6-1/2 inch adâncime | AG2PVC 31XP98 003426.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "€617.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 00455 Ancoră de acoperiș din lemn/metal 10-3/4 inch lungime x 3 inch lățime
€46.21 /unitate