Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202ME, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMJ 46C545

ENERPAC XC1202ME Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V

În stoc
Articol: AG6RMJ Model: XC1202MECrucea Ref: 46C545

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,232.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Tensiunea de intrare a încărcătorului230V AC
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Cicluintermitent
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Număr de puncte de desfacere1
Debit de ieșire @ 2000 psi30 cu. în./min.
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină125 cu. în./min.
Sursa de putereBaterie
Capacitate rezervor120 cu. în.
Capacitate utilă de ulei120 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.49
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)70.87
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040

Detalii produs:

Pompa hidraulica Enerpac XC1202ME este potrivita pentru alimentarea cu fluide hidraulice sub presiune catre uneltele si cilindrii hidraulici Enerpac. Este utilizat în locații îndepărtate și aplicații mobile în care alimentarea de curent alternativ nu este ușor disponibilă.

Caracteristici:

  • Pompa hidraulică Enerpac XC1202ME are un rezervor cu vezică care permite pompei să fie utilizată în orice direcție și împiedicând pătrunderea contaminării.
  • Această pompă are o carcasă compozită ranforsată cu fibră de sticlă, care oferă o durabilitate sporită în medii dure.
  • Dispune de tehnologie fără fir care elimină pericolele de împiedicare în diverse pompe cu aer sau electric.
  • Această pompă hidraulică acționată cu baterie utilizează o baterie litiu-ion pentru performanțe și longevitate excelente.

Accesorii compatibile:

  • Baterie Enerpac XC28V Litiu-Ion: Această baterie de 28V dispune de tehnologie litiu-ion pentru încărcare rapidă și durată de viață lungă.
  • Conector hidraulic pivotant Enerpac XSC1: permite rotirea liniilor sau furtunurilor hidraulice, menținând în același timp un flux continuu de fluid sau ulei.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • CE

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201MB, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€7,919.28
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202MB, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€8,903.63
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201ME, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€7,811.09
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201M, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMK 46C546 XC1201M€6,645.08
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202M, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMU 46C547 XC1202M€6,999.63
Kit pompă fără fir ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 man. Supapă | CM9MRB XC1401M€8,311.49
Kit Pompă fără fir ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Supapă, încărcător 15V | CM9MRC XC1401MB€9,505.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XC1202ME Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V
€8,232.07 /unitate