Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201MB, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMF 46C542

ENERPAC XC1201MB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V

În stoc
Articol: AG6RMF Model: XC1201MBCrucea Ref: 46C542

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,919.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Cicluintermitent
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Număr de puncte de desfacere1
Debit de ieșire @ 2000 psi30 cu. în./min.
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină125 cu. în./min.
Sursa de putereBaterie
Capacitate rezervor60 cu. în.
Capacitate utilă de ulei60 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.445
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)70.87
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202MB, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€8,903.63
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201ME, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€7,811.09
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202ME, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€8,232.07
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1201M, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMK 46C546 XC1201M€6,645.08
Pompă hidraulică fără fir ENERPAC XC1202M, supapă 3/2, 120 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AG6RMU 46C547 XC1202M€6,999.63
Kit pompă fără fir ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 man. Supapă | CM9MRB XC1401M€8,311.49
Kit Pompă fără fir ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Supapă, încărcător 15V | CM9MRC XC1401MB€9,505.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XC1201MB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/2, 60 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil, 115V
€7,919.28 /unitate