Aparat de recuperare a agentului frigorific ROBINAIR RG3, 115V, mufa tata NEMA 5-15p | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR Mașină de recuperare a agentului frigorific RG3, 115V, mufă tată NEMA 5-15p

În stoc
Articol: AG6RMQ Model: RG3Crucea Ref: 46C629

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,369.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de recuperare a agentului frigorific
Adâncime8.3 "
Legăturile electriceConector IEC și cablu de alimentare
Înălţime11 "
Racord pentru furtun1/4 "sau mai mare
CP motor1/3
NecesităFurtunuri, cilindru de recuperare, set manometru colector, furtunuri
Tip2 porturi
Voltaj115
Lăţime568582 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.89
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS2710193080

Detalii produs:

Mașina de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3 este folosită pentru a recupera atât agenți frigorifici lichizi, cât și vapori din sisteme înainte de a le întreține. Această unitate de recuperare a agentului frigorific poate recupera agenți frigorifici CFC, HFC și HCFC și îi poate stoca într-un cilindru de 30 / 50 lb aprobat DOT. Vine cu furtunuri compatibile, un set de manometre și un cilindru de recuperare.

Caracteristici:

  • Mașina de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3 este o unitate compactă și ușoară, cu un compresor fără ulei și comenzi simple cu 2 supape pentru o recuperare ușoară a vaporilor și a agentului frigorific lichid.
  • Este echipat cu un întrerupător de siguranță pentru a opri automat unitatea atunci când presiunea depășește 550 psi.
  • Unitatea vine cu un filtru plasat în spatele fitingului de admisie. Utilizatorii ar trebui să curețe ecranul după fiecare utilizare.
  • Este echipat cu o mufă tată NEMA 5-15p pentru alimentarea cu 115V la motorul de 1/3 CP.
  • Unitatea are conexiuni tată de 1/4 inch pentru montarea sigură a furtunurilor.
  • Are un ventilator și un condensator pentru a maximiza eficiența cu timpi de ciclu mai scurti.
  • Unitatea are 2 manometre ușor de citit pentru a verifica rapid presiunile agentului frigorific și un mâner confortabil pentru a transporta unitatea în locația dorită.
  • Vine cu un manual de instrucțiuni pentru referire la procedurile și pașii corecti de recuperare a agentului frigorific.

Accesorii compatibile:

  • Robinair 100343 Filtru/Uscător: Utilizatorii pot instala aceste unități de filtru/uscător la racordul de admisie pentru îndepărtarea contaminanților/umidității din agenții frigorifici care intră în sistemul de service.

Standarde și aprobări:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum se configurează această mașină de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3?

A.

  • În primul rând, așezați mașina pe o suprafață stabilă.
  • Instalați o sită de filtru curată sau un filtru / uscător la racordul de admisie.
  • Conectați un furtun de la portul de lichid al cilindrului de recuperare la racordul de evacuare de pe unitate.
  • Conectați un furtun de la portul de ieșire al unui set de manometru la racordul de admisie al unității prin filtru/uscător.
  • Conectați un furtun de la partea de lichid a sistemului selectat la partea de lichid (presiune joasă) a setului de manometre.
  • Conectați un furtun de la partea de vapori a sistemului la partea de vapori (înaltă) a setului de manometru al distribuitorului.
  • Închideți toate supapele de intrare și ieșire și puneți cilindrul pe o cântar pentru a preveni umplerea excesivă a acestuia.

Î. Ce tip de cilindri sunt necesari pentru utilizare cu această mașină de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3?

A.

  • Cilindrul selectat trebuie să fie un cilindru de stocare a agentului frigorific autorizat, reîncărcat.
  • Robinair recomandă utilizarea buteliilor de 400 psi (27.6 bar) sau de cel puțin un cilindru de 350 psi (24.1 bar).
  • Buteliile închise trebuie umplute până la 80% din volumul lor pentru a preveni rănirea personală și deteriorarea echipamentului.
  • Cilindrii de recuperare și filtrul/uscătoarele trebuie utilizate doar cu un singur tip de agent frigorific.
  • Buteliile de agent frigorific trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat.

Î. Care este procedura push / pull în această mașină de recuperare?

A. Procedura de împingere/tragere în această mașină de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3 este utilizată pentru a recupera agenți frigorifici din sisteme mari care conțin lichide în vrac peste 15 lb. Utilizatorii trebuie să urmeze metoda împingere/tragere așa cum este descrisă în manualul de instrucțiuni al unității.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBINAIR Mașină de recuperare a agentului frigorific RG3, 115V, mufă tată NEMA 5-15p
€1,369.20 /unitate