VESTIL RR-65-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 5 picioare Dimensiune

Element: AG7YBY Model: RR-65-20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,572.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDockleveler mecanic
Înălțimea barei de protecție16.25 "
Proiecție bara de protecție4.5 "
Grosimea barei de protecție4.5 "
Lățimea barei de protecție10 "
Capacitate20000 lbs.
CuloriMaro, galben
Puntea L x L1 / 4 "
Presiune pe punte55000 psi
Deck Size1 / 4 "
Înălţime24 "
IncludeInstalare Hardware
Metoda de instalareInstalarea gropii
Lungime50 "
Lungimea buzelor16 "
Proiecția buzelor16 "
Grosimea buzelor1 / 2 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock12 "
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareFuncționare cu lanț de tragere/mecanic
Lungime totală5.33 ft.
Înălțimea tamponului16.25 "
Lățimea tamponului10 "
Lungimea platformei64 "
Lungimea platformei1/4" , 64"
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.25 "
Lățimea peronului72 "
Lățimea peronului1/4" , 72"
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare12 "
Suport din oțel structural6"
Lăţime74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 637.2
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeGrosimea buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiGrosimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL RR-610-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 10 picioare Dimensiune | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,356.38
RFQ
VESTIL RR-610-25 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 25000 lb. Capacitate 6 x 10 picioare Dimensiune | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,575.51
RFQ
VESTIL RR-66-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 6 picioare Dimensiune | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"€8,706.68
RFQ
VESTIL RR-68-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 8 picioare Dimensiune | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"€9,845.03
RFQ
VESTIL RR-710-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 7 x 10 picioare Dimensiune | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"€13,175.53
RFQ
VESTIL RR-75-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 7 x 5 picioare Dimensiune 20000 lb. Capacitate | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"€10,569.92
VESTIL RR-76-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 7 x 6 picioare Dimensiune | AG7YCD RR-76-2086 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"€9,184.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RR-65-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 5 picioare Dimensiune
€9,572.00 /unitate