ML KISHIGO Veste din plasă cu cârlig și buclă, 4 buzunare, lime


Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: tei , Sex: Unisex , Material: Poliester Mesh , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1083-M
40 "până la 42"29 "M€19.58
A
1083-L
44 "până la 46"29 "L€19.58
A
1083-XL
48-50 "29 "XL€19.58
A
1083-2X
52 "până la 54"28 "2XL€19.58
A
1083-3X
56 "până la 58"26 "3XL€20.06
A
1083-4X
60 "până la 62"26 "4XL€20.06
A
1083-5X
64 "până la 66"21 "5XL€20.06
A
1083-6X
68 "până la 70"26 "6XL€76.28

Veste din plasă cu cârlig și buclă, 4 buzunare, lime

Vestele cu plasă cu cârlig și buclă ML Kishigo 1083 reduc la minimum accidentele și coliziunile, protejând lucrătorii făcându-le vizibile atât pentru colegi, cât și pentru operatorii de vehicule. Sunt ideale pentru construcții, lucrări rutiere și setari industriale.

DESCRIERE

  • Vestele cu plasă cu cârlig și buclă ML Kishigo 1083 se mândresc cu ANSI Clasa 2 și ANSI Type R, asigurând adecvarea pentru condiții de lucru cu vizibilitate ridicată.
  • Aceste veste din plasă cu închidere cu cârlig și buclă încorporează un model cu dungi în spate în formă de U, îmbunătățind strategic vizibilitatea din diferite unghiuri pentru a spori siguranța lucrătorilor.
  • Sunt echipate cu un sistem de închidere cu cârlig și buclă securizat și personalizabil, care facilitează fixarea fără efort pentru o potrivire personalizată în timpul sarcinilor.
  • Aceste veste oferă un total substanțial de patru buzunare, dintre care două în exterior (piept stâng și piept drept) și două în interior (piept stâng și piept drept), oferind spațiu suficient pentru unelte esențiale și obiecte personale.
  • Sunt echipate cu o filă pentru microfon din stânga pieptului, simplificând comunicarea cu mâinile libere și îmbunătățind eficiența în setările de lucru.
  • Acestea prezintă dungi reflectorizante argintii proeminente fără margine, optimizând vizibilitatea, în special în condiții de lumină scăzută sau periculoase, menținând în același timp o suprafață reflectorizantă neobstrucționată.
  • Aceste veste din plasă cu cârlig și buclă sunt fabricate din poliester durabil, asigurând atât confort, cât și longevitate în condiții de lucru solicitante.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?