Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO 1083-6X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129

ML KISHIGO 1083-6X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 6 Xl Var

În stoc
Articol: AF4VWE Model: 1083-6XCrucea Ref: 9M129
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
€72.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereCârlig și buclă
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului68 "până la 70"
GenUnisex
Lungime26 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)2
Număr de buzunare (exterior)2
Buzunare4
Mărimea6XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO 1083-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Var | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "până la 58"26 "3XL€19.51
ML KISHIGO 1083-4X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl Var | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "până la 62"26 "4XL€19.58
ML KISHIGO 1083-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Var | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "până la 54"28 "2XL€19.48
ML KISHIGO 1083-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Var | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "până la 42"29 "M€19.48
ML KISHIGO 1083-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59 1083-XL48-50 "29 "XL€19.48
ML KISHIGO 1083-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Var | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "până la 66"21 "5XL€19.48
ML KISHIGO 1083-L Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "până la 46"29 "L€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1083-6X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 6 Xl Var
€72.26 /unitate