VESTIL RR-65-45 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere, 45000 lb. Capacitate, dimensiune 6 x 5 picioare

Element: CE3ETE Model: RR-65-45
€11,697.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDockleveler mecanic
Înălțimea barei de protecție16.25 "
Proiecție bara de protecție4.5 "
Grosimea barei de protecție4.5 "
Lățimea barei de protecție10 "
CuloriMaro, galben
Puntea L x L3 / 8 "
Presiune pe punte55000 psi
Deck Size3 / 8 "
Înălţime23.5 "
IncludeInstalare Hardware
Metoda de instalareInstalarea gropii
Lungime64 "
Lungimea buzelor16 "
Proiecția buzelor16 "
Grosimea buzelor3 / 4 "
Capacitate de încărcare45000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock12 "
Mod de operareFuncționare cu lanț de tragere/mecanic
Lungime totală5.33 ft.
Înălțimea tamponului16.25 "
Lățimea tamponului10 "
Lungimea platformei64 "
Lungimea platformei3/8" , 64"
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.38 "
Lățimea peronului3/8" , 72"
Lățimea peronului72 "
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare12 "
Suport din oțel structural6"
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeGrosimea buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiGrosimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL RR-610-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 10 picioare Dimensiune | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,356.38
RFQ
VESTIL RR-610-25 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 25000 lb. Capacitate 6 x 10 picioare Dimensiune | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,575.51
RFQ
VESTIL RR-65-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 5 picioare Dimensiune | AG7YBY RR-65-2074 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"€7,910.74
RFQ
VESTIL RR-66-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 6 picioare Dimensiune | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"€8,706.68
RFQ
VESTIL RR-68-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 6 x 8 picioare Dimensiune | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"€9,845.03
RFQ
VESTIL RR-710-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 20000 lb. Capacitate 7 x 10 picioare Dimensiune | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"€13,175.53
RFQ
VESTIL RR-75-20 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere 7 x 5 picioare Dimensiune 20000 lb. Capacitate | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"€10,569.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RR-65-45 Dockleveler mecanic cu lanț de tragere, 45000 lb. Capacitate, dimensiune 6 x 5 picioare
€11,697.75 /unitate