VESTIL H-6000-1 Palan economic cu lanț cu container, 6000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel

În stoc
Articol: AG7TRZ Model: H-6000-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,370.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Tensiune buton24V
Capacitate6000 lbs.
Diametru lanț.7mm
Lungimea ridicării lanțului15 ft.
CuloriPortocaliu
Picioare pe minut5-1 / 2
Se potrivește cu flanșă WPână la 1 1/4"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinziiPână la 1 1/4"
Cablu de control manual15 ft.
Camera de cap29-1/8 "
Înălțime29 1 / 8 "
Dimensiunea spațiului pentru cap29 1 / 8 "
Înălţime23 4 / 7 "
Deschiderea cârligului1 1 / 4 "
HP1 3/5 CP
Lungime22 "
Viteza de ridicare6 FPM
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
Stil de montareCârlig
Stil de montareCârlig
Protecție termică la suprasarcină104 de grade F
Fază1
AlimentareFaza 1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Apasa butonul24V
Tensiunea butonului24V
Protecție termică la suprasarcină40 de grade. C (104 grade F)
Viteza (FPM)5.5
Voltaj110 / 220V
Lăţime15 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePicioare pe minutCamera de capLungimea ridicării lanțuluiVoltajAlimentarePreț
Palan economic cu lanț VESTIL H-10000-1 cu container, 10000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TML H-10000-1---15 ft.110 / 220V-€9,182.09
VESTIL H-10000-3 Palan economic cu lanț cu container, 10000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220 / 440V-€9,182.09
Palan economic cu lanț VESTIL H-1000-1 cu container, 1000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110 / 220V-€3,700.53
VESTIL H-1000-3 Palan economic cu lanț cu container, 1000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TMP H-1000-3---15 ft.220 / 440V-€3,626.03
Palan economic cu lanț VESTIL H-4000-1 cu container, 4000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110 / 220V-€5,197.24
VESTIL H-4000-3 Palan economic cu lanț cu container, 4000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TQX H-4000-3---15 ft.220 / 440V-€5,197.24
VESTIL H-6000-3 Palan economic cu lanț cu container, 6000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220 / 440V-€6,368.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-6000-1 Palan economic cu lanț cu container, 6000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel
€6,370.38 /unitate