LEESON 119543.00 C6T17FC252A Motor 200-575 Volti | AJ2RDZ C6T17FC252A

LEESON 119543.00 C6T17FC252A Motor 200-575 volți

În stoc
Articol: AJ2RDZ Model: 119543.00Crucea Ref: C6T17FC252A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,236.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare042547
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.9
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 111444.00 / C6T17FC39J
    • S. F Amperi: 2.2
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 4
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AsamblareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWFactor de puterePreț
LEESON 110177.00 C6T17FC7G Motor de uz general | AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€681.02
LEESON 122228.00 C145T17FC134A Motor 200-575 Volti | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,236.37
LEESON 122229.00 C145T17FC129A Motor 200-575 Volti | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,231.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119543.00 C6T17FC252A Motor 200-575 volți
€1,236.37 /unitate